カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- 岩田製作所(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- TRUSCO(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- KANA(片山チエン)(1)
- コーセル(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- エバオン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sp1610」の検索結果
特価

Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥7,098税込¥7,8081袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45