カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Modes(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Optibelt(4)
- SMC(3)
- TDK(1)
- アイゼン(1)
- ガードナー(1)
- ゼノア(1)
- ホンダ(4)
- ホーザン(1)
- ミドリ安全(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「t1063」の検索結果

Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥7,098税込¥7,8081袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45