カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • ホンダ(11)
  • SMC(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • リンナイ(4)
  • 未来工業(3)
  • Kawasaki(3)
  • ダイワアドテック(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • DiodesZetex(2)
  • イスカル(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • オンダ製作所(1)
  • サンゲツ(1)
  • アイゼン(1)
  • サンホープ(1)
  • PMC(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1613」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入

    Hutchinson
    7,098税込7,808
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
  • Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入

    Hutchinson
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45
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
"t1613" Hutchinson 【通販モノタロウ】