EdelWorks取扱停止中
。多くのモバイルバッテリーは、使用しないときにスリープするようになっています。USBload2 は、モバイルバッテリーに定期的に電流を流し、モバイルバッテリーをスリープさせないようにするモジュールです。旧製品のUSBloadではモバイルバッテリーによってオス側が差し込めない場合がありましたが、USBload2では対策としてAタイプのオスコネクタを搭載しています。使い方は、USBload2のオス側をモバイルバッテリーに差し込み、メス側のコネクタに給電用USBケーブルを差し込みます。USBload2は、端子を結線することで、消費電流と間欠期間を設定できます。設定:使用するモバイルバッテリーにあわせて、パターンをショートさせる設定を行ってください。詳しくは、サポートページをご覧ください。
仕様●サイズ:35.6×17×11mm●消費電流値:100mA~400mA●電流間欠期間:約8~24秒●電流増減インターバル:約10~30秒アズワン品番67-0369-98