カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • スズキ(233)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • ホンダ(18)
  • ニッサン(14)
  • コガネイ(12)
  • CKD(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • NTB(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • RS PRO(4)
  • HAMMOND(3)
  • ハウスギャバン(旧:GABAN)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 制研化学工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • トヨタ(2)
  • MICROCHIP(2)
  • コカ・コーラ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32g00」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660) M5Stack

    M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)

    M5Stack
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF
    付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
  • M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    4チャンネルで24Wまでの負荷に対応できる汎用リレーモジュール 回路制御を簡素化するために設計された汎用リレーモジュールです。4チャンネルのメカニカルリレー(NO、COM)により、DC回路において信頼性の高い効率的な制御を実現します。通信にはI2Cプロトコルを使用し、ジャンパーによりアクティブとパッシブのリレーモードを切り替えることができます。また、外部電源電圧の検出機能とコントローラへの電源供給用DC/DC回路を内蔵しており、全体的な安全性と安定性を高めています。 コントローラにSTM32G030F4(32ビットArm Cortex-M0+)を搭載 I2C通信(アドレス:0x26) 4チャンネルリレー制御、最大負荷容量:24W(DC24V@1A) アクティブとパッシブの2つの動作モードをサポート 電圧検出が可能 Arduino、UIFlow、その他の開発環境に対応
    仕様【コントロールチップ】STM32F030F4セット内容4チャンネルリレーモジュール13.2 v1.1×1、配線端子 2.54mm-2P(緑)×4、ピンジャンパ×10、配線説明書×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)33.2インターフェース【通信】I2C(アドレス:0x26)動作モードアクティブコントロール/パッシブコントロール最大負荷(W)24(DC24V@1A、4チャンネルの最大値)端子【リレー】2.54-2Pリレー4(COM、NO端子)入力電源(V)DC5~24
  • ATOM Lite M5Stack

    ATOM Lite

    M5Stack
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
    仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5Stack

    M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031)

    M5Stack
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    8チャンネルのトグルスイッチ入力ユニット 8個のトグルスイッチと9個のRGB LED(WS2812C)を搭載しています。メインコントローラにはSTM32を使用し、I2C通信をサポートしています。ボードには2つのI2Cインターフェース(Port A)が搭載されており、複数のバイトスイッチユニットをカスケード接続することで、複雑なシステムのニーズにも対応できます。トグルスイッチ入力を検出し、動的なライトステータスフィードバックを提供するため、スマートホームコントロール、ゲームエンターテイメントデバイス、教育開発プラットフォーム、産業用ステータス表示、インタラクティブ展示などのアプリケーションに適しています。 8個のトグルスイッチ入力 9個のRGB LED(WS2812C) メインコントローラはSTM32 I2C通信インターフェース 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
    用途スマートホームのコントロールパネル ゲーム/エンターテイメント機器のコントローラ 教育開/研究開発プラットフォーム 状態制御/フィードバック機器 ポータブル機器デバッグツール インタラクティブ展示/シーン制御 小型機器ユーザインターフェースセット内容バイトスイッチユニット×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm)×1、パネルラベル×1寸法(mm)88.0×24×19.6質量(g)22.5スイッチトグルスイッチ(独立)×8消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V@9.03使用CPUMCU:STM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+コア、64MHz)LEDWS2812C-2020 LED×9コネクタGroveコネクタ:2個(I2Cバスカスケード拡張)動作温度(℃)0~+40通信インターフェースI2C通信@ 0x46
  • M5Stack用Byteボタンユニット M5Stack

    M5Stack用Byteボタンユニット

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴
    セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
  • M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ M5Stack

    M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイ。ESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグアズワン品番67-0383-45
  • M5StickC用 M5STACKシリーズ M5Stack

    M5StickC用 M5STACKシリーズ

    M5Stack
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    。【用途】
    仕様●通信プロトコル:I2C 0x38●動作電流:15mA●重量:9g●サイズ:23.7×49.2×21mm●【資料】●ピン配置●回路図●プロトコル●ビデオ●【セット内容】●STM32F0 サーボドライバ ×1●M2 x 5六角ネジ ×2●六角レンチ ×1アズワン品番67-0394-18
  • M5Stamp Pico DIY Kit M5Stack

    M5Stamp Pico DIY Kit

    M5Stack
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18