カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(193)
  • ノーブランド(39)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • ホンダ(8)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • 日立産機システム(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8000ls」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) M5Stack

    M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    存在検出とモーション検出用の赤外線センサーユニット STMicroelectronics製の存在検知/動き検出用の低電力で高感度な赤外線センサーSTHS34PF80を搭載したPIR(Passive Infrared Ray)センサーです。Groveケーブルを接続してI2CによりM5Stackコアデバイスと通信します。 黒体放射の原理に基づいて周囲温度を監視し、人間の存在と動きを検出することができます。静止物体と移動物体を区別でき、80度の視野を備えているため広い範囲の検出が可能です。さらに、サンプリング周波数とゲインモードを調整できるので、さまざまなアプリケーションに対応します。警報システム、スマート照明、占有検出などに適しています。 静止物体と移動物体の区別が可能 広い視野角:80° 高感度:2000LSB/℃ ゲインを2モードから選択可能:ゲインモード(デフォルト)、ワイドモード 消費電流削減用のパワーダウンモードを用意 プログラム可能な出力データレート
    用途存在検知と近接検知、アラーム/セキュリティ、スマート照明、IoT仕様【I2Cアドレス】0x5A【赤外線波長】5~20μm【最小検知物体】70×25cm2セット内容M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)32×24×8感度【赤外線】2000LSB/℃センサーSTHS34PF80通信方式I2C確度(℃)【センサ】±0.3視野角80°測定距離2m超データレート0.25~30Hz
砥石 8000番特集