カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • SPARKFUN(21)
  • Arduino(11)
  • Seeed Studio(4)
  • 共立プロダクツ(3)
  • MICROCHIP(3)
  • INFINEON(2)
  • みんなのラボ(2)
  • サンハヤト(1)
  • ワンダーキット(1)
  • Adafruit(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • マルツエレック(1)
  • Keyestudio(1)
  • FLINT(1)
  • テクノアルタエンジン(1)
  • Pololu(1)
  • Terasic(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arduino mini」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH) M5Stack

    M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適 最大2mまでの測距 FoV(視野角):25° 高速応答 I2C通信 Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート
    付属品HY2.0-4Pケーブル ×1仕様I2Cアドレス:0x52寸法(mm)24.0×24.0×8.0測定時間標準23ms(最短8ms)センサーVL53L0X分解能【距離】1mm通信方式I2Cレンジ【測距】3~200cm視野角25°光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)安全規格Class 1(IEC60825-1:2014)コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード)消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)~10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    889税込978
    1個
    当日出荷
    少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
  • M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載) M5Stack

    M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載)

    M5Stack
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のサーマルカメラ 過酷な環境で使用できる MLX90640 サーモパイルセンサ搭載のM5Stack用ミニサーマルカメラユニットです。 対象物の表面温度を測定し、サーモグラフィー画像を形成します。32×64ピクセルの赤外線アレイを備え、GroveのI2Cインターフェイスを介してM5GO /M5Stack FIREと通信します。IICアドレスは0×33です。 ベストケースで±1.5℃の精度で数メートル離れたところの表面温度を検出することができます。M5BurnerでM5GO / M5Stack FIREにファームウェアを書き込むとモジュールが動作可能となり、Arduino IDEでプログラムできるようになります。 視野(FoV)オプションには、標準の55°×35°バージョンと最大7mまでの110°×75°の広角バージョンがあります。 このユニットは110°×75°FoV(BAAパッケージ)です。
    用途高精度の非接触温度測定、侵入/移動検出、ビジュアルIR温度計、インテリジェントビル空調用温度検出その他Grove用インターフェイス、レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載測定範囲-40℃~+300℃分解能±1.5℃キット内容1x サーマルユニットTHERMAL、 1x Groveケーブル消費電流(mA)23解像度32×24 ピクセル視野55°×35°動作電圧(V)3~3.6リフレッシュレート(Hz)0.5~64
  • M5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニット M5Stack

    M5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニット

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ESP32-H2を搭載したゲートウェイユニット Unit Gateway H2は、ESP32-H2-MINI-1-N2チップを搭載したゲートウェイユニットです。RISC-Vアーキテクチャの32ビットシングルコアMCUを内蔵し、IEEE802.15.4無線通信規格に基づいた、ZigBee、Thread、Thread-based Matter相互接続プロトコルをサポートしています。さらに、高セキュリティIoTアプリケーションの要求を満たすハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。 本製品は、Grove(ポートC)インターフェースを介してシリアル(UART)でM5シリーズホストと通信し、データ交換を実現します。Unit Gateway H2は、ゲートウェイ(Thread Border Routerなど)や端末デバイスとして柔軟に機能し、ホストと連携してクロスエコシステム相互接続を構築したり、IoTアプリケーションで独立して動作したりできます。さらに、H2チップファームウェアの書き込みとデバッグ用に、標準プログラムダウンロードインターフェースとUSB Type-Cインターフェースを備えています。 本製品は、スマートホーム、環境モニタリング、センサーネットワーク、さまざまなシナリオにおける低電力無線通信ノードに適しています。 ZigBee、Thread、Matterなどワイヤレス通信プロトコルをサポート IEEE802.15.4規格に基づいたワイヤレス通信機能 UART接続 ハードウェア暗号化機能 低消費電力 開発環境:Arduino IDE、ESP-IDF ファームウェアの更新とデバッグ用にUSB Type-Cポートを用意 技適マークはユニット側面に貼付されたシールに記載
    セット内容ゲートウェイ H2 ユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm)×1質量(g)6.9外形寸法(mm)48×24×8消費電力(mA)動作時(Thread):DC5V/26.08mA、スタンバイ時:DC5V/16.16mA、スリープ時:DC5V/92.7μA使用CPUSoC:ESP32-H2-MINI-1-N2(最大96MHz動作の32ビットMCU、IEEE802.15.4無線通信機能)アンテナ内蔵PCBアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40対応プロトコルIEEE 802.15.4(ZigBee 3.0、Thread 1.3、Matterに対応)メモリ容量(MB)フラッシュメモリ:2
  • Module Gateway H2 M5Stack

    Module Gateway H2

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    M5Stackコアに接続して使用するThread/Zigbeeゲートウェイモジュール Espressif Systems製の無線マイコンモジュールESP32-H2-MINI-1を搭載した開発モジュールで、M5Stackコアと連携してエンドポイントを構築し、複数のエコシステム間で相互接続を行うことができます。ESP32-H2-MINI-1は、RISC-Vベースの低消費電力32ビットシングルコアMCUを搭載し、Zigbee、Thread、Matter(Threadベース)などの無線通信プロトコルをサポートしています。 Module Gateway H2は、M5Stackコアとスタック可能です。ハードウェア暗号化エンジンを内蔵しており、様々なデータセキュリティ要件を満たすことができます。モジュールにはDIPスイッチが搭載されており、通信インターフェースモードを切り替えることができます。また、ファームウェアの書き換えやデバッグも可能です。 DIPスイッチによるUART/SPIの切り替えが可能 ハードウェア暗号化機能を搭載 低消費電力
    仕様【開発環境】UIFlow2.0、Arduino IDE、ESP-IDF【搭載SoC】ESP32-H2-MINI-1(32ビットシングルコアRISC-Vプロセッサ、最大96MHz)寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)11.8スイッチ【DIP】8ポジション DIPスイッチ(UART/SPI 切り替え & ワイヤレス機能制御)消費電力【待機時】DC3.3V/8.55mA【動作時】DC3.3V/18.35mA(Thread ネットワーキング時)メモリー【フラッシュ】2MB動作温度0~40℃アンテナオンボードPCBアンテナ無線規格IEEE802.15.4対応プロトコルIEEE802.15.4(Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matterを含む)【無線】Zigbee、Thread、Matter
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)操作高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等アズワン品番64-5636-36