カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • SMC(425)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • AFAM(アファム)(6)
  • タカチ電機工業(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asr-9」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack LLM モジュールキット M5Stack

    M5Stack LLM モジュールキット

    M5Stack
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    M5Stack LLMモジュールとM5Stack LLM Mateモジュールのセット M5Stack LLMモジュールは、Axera AX630Cプロセッサを搭載し、オフライン環境でLLM(大規模言語モデル)を活用するためのモジュールです。AX630Cは、3.2TOPS@INT8で複雑なAI処理が可能です。4GB LPDDR4メモリ(3GBはハードウェアアクセラレータ用、1GBはユーザアプリケーション用)と32GB eMMCストレージを搭載し、複数モデルの読み込みと順次推論の並行処理ができ、スムーズなマルチタスク処理が可能になっています。また、マイクロフォン、スピーカー、TFストレージカード、USB OTG、RGBステータスライトが搭載され、音声応答/データ転送に対応する様々なアプリケーションのニーズに適合します。 M5Stack LLM Mateモジュールは、システムを統合したり拡張したりするためのインターフェースを提供します。M5BUSインターフェースを介してM5Stack LLM モジュールにスタックすることで、内蔵のCH340N UART - USB変換チップを使ったUSB経由のデバッグ機能が提供され、またMateモジュール上のUSB Type-Cインターフェースによる、USBでのログ出力が可能となります。さらに、RJ45インターフェースの連動により、100Mbpsイーサネットポートとコアシリアルポート(SBCアプリケーションをサポート)に拡張されます。8P-FPCインターフェース(FPCケーブル同梱)をM5Stack LLM モジュールに直結することで、安定したシリアル通信が実現できます。ユーザー拡張用にHT3.96×9パッドも用意されています。 【M5Stack LLMモジュール単体】 オフライン推論、演算能力 3.2TOPS@INT8 KWS(ウェイクワード)、ASR(音声認識)、LLM(大規模言語モデル)、TTS(テキスト音声合成)対応 マルチモデル並行処理 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCストレージ 内蔵 マイクロフォン、スピーカー搭載 シリアル通信 SDカードファームウェアアップグレード ADBデバッグ対応 RGBインジケータ Ubuntuシステム組み込み OTG機能対応 Arduino/UIFlowで利用可 【M5Stack LLM Mateモジュールと結合時に追加される機能】 UART-USB変換IC(CH340N)によるUSBからのデバッグ 100Mbpsイーサネット端子 電源インジケータLED HT3.96×9パッドを用意(必要に応じてターミナルブロックをご用意ください)
    セット内容M5Stack LLMモジュール×1、M5Stack LLM Mateモジュール×1、8P-FPCケーブル×2モジュールM5Stack LLMモジュール単体:54×54×13.0mm、M5Stack LLM Mateモジュール単体:54×54×19.7mm