カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • SPARKFUN(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • ZF[自動車用品](3)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • ホンダ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • GW INSTEK(1)
  • RIGOL(リゴル)(1)
  • StarTech.com(1)
  • A.T.FIELD(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • carrozzeria(1)
  • 建機Platform(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 1a 04」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み) M5StackM5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み)M5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
1.27mmピッチSMTインターフェース 23本のGPIOを引き出し 8MBフラッシュメモリ 豊富なI/Oピン(SMT、DIP、フライワイヤ) プログラマブルRGB LEDとボタン 最適化された3Dアンテナ 開発環境:UiFlow2、Arduino IDE、ESP-IDF、PlatformIO
仕様【SoC】ESP32-S3FN8(デュアルコア240MHz Xtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)【GPIOピン(23本)】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容Stamp-S3A PIN1.27 ×1、ピンステッカー ×1寸法(mm)26×18.0×4.7質量(g)7.6タイプ【無線アンテナ】2.4GHz 3Dアンテナピッチ(mm)【I/O】1.27【LCD FPC】0.5(12ピンまたは8ピン)電源電圧(V)5インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モータPWM、LED PWM、UART、I2C、SPI、I2S、GPIOパルスカウンタフラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40コンバータタイプ【DC/DCコンバータ】MUN3CAD01-SC
M5StampS3A M5StackM5StampS3AM5Stack
1個
欠品中
ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC