カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- BIGM(丸山製作所)(49)
- BRAKING(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- JTC(1)
- KEMET(7)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MICROCHIP(1)
- Murata Power Solutions(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- RS PRO(1)
- SBS(1)
- Siretta(1)
- SMC(1)
- STMicro(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- イノアック(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- サンドビック(1)
「c-56-c-2」の検索結果
特価

M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット
M5Stack¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色青ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル