カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- 三菱電機(30)
- 大阪サニタリー(5)
- TEKNOS(3)
- ELPA(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- VITURE(1)
「el-c-w」の検索結果

M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)
M5Stack¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240