カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • omron(オムロン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TDKラムダ(1)
  • KSフィルター(1)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6s-2 dc5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030) M5StackM5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030)M5Stack
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
4チャンネルの4~20mA電流アナログ収集モジュール メインコントローラにSTM32G030F6を採用し、4~20mAの電流を計測できるM5Stack用のモジュールです。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御に使用できます。電源絶縁ICとオペアンプ回路により正確に外部電流をセンサーで計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保します。M5Stackとの通信はI2Cにより行い、ジャンパーキャップで内部電源と外部電源を切り替えられます。電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路により、デバイス全体に給電します。 STM32G030F6(32ビットArm Cortex-M0+ CPU)を搭載 I2CによりM5Stackと通信 2/4線センサーに対応(ジャンパーキャップで切り替え) ガルバニック絶縁チップを搭載 開発環境:Arduino IDE、UIFlowなど
仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ/8KB SRAM)【電源絶縁IC】F2424S-2WR3【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容4-20mAモジュール ×1、ジャンパーキャップ ×12、2.54mmプラグインターミナルブロック ×5寸法(mm)54×54×13質量(g)26.9電源(V)【外部DC】9~24動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR