カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- CKD(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OVER RACING(2)
- VISHAY(1)
- アライドテレシス(2)
- ダイヤトレンド(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
「gp2v」の検索結果

M5StickC DAC2 Hat
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポートセット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ