M5Stack欠品中
デュアルコアのESP32-P4を搭載
ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載
Wi-Fi 6に対応
3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意
5インチIPS TFTディスプレイを搭載
GT911によりマルチタッチに対応
2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載
USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応
RS-485インターフェース
Grove/M5BUS拡張
microSDカードスロット
STAMP拡張パッド
オーディオコーデック(ES388)
AECデュアルマイクロフォン(ES7210)
1Wスピーカー+3.5mmジャック
6軸センサ(BMI270)を搭載
リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載
リセット/ブートボタン、電源ボタン
UNC 1/4-20三脚固定ナット
開発環境:ESP-IDF
用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド