カテゴリ
- 制御機器(7)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- MICROCHIP(23)
- STMicro(9)
- SIGLENT(8)
- みんなのラボ(6)
- Seeed Studio(5)
- FORDATA(4)
- unitech(4)
- MikroElektronika(3)
- スイッチサイエンス(3)
- OWON(オウオン)(3)
- アズワン(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 理研計器(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- INFINEON(2)
- POWERTIP(2)
- MIDAS(2)
- Hirst Magnetics(2)
- ブランドをもっと見る
「lcd i2c」の検索結果

ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR)
M5Stack¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高解像度ディスプレイドライバユニット FPGAを使用して従来のSPI TFT-LCDデータ出力をエミュレートし、最大720P(1280×720)をサポートするディスプレイドライバ ユニットです。RGBから高解像度マルチメディア信号まで、ディスプレイ出力の幅広い互換性を実現します。従来のPC制御ディスプレイと置き換えることができ、コストを削減することができます。 最大720P(1280×720)の画像出力 ATOMシリーズに対応 FPGA(Gowin GW1NR-9C)を採用 LT8618SX RGB-HDMIチップを内蔵し、24ビット色深度をサポート SPIとI2Cインターフェースを使用可能 開発環境:Arduino、ESP32-IDF仕様【FGPA】Gowin GW1NR-9C寸法(mm)64×24×29質量(g)15.2最大出力【サイズ】720P(1280×720)変換方式【RGB - HDMI】LT8618SXフレームレート【出力】1280×720、60Hz
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載
M5Stack¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム。 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能。 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、。 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能。 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC)。 システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計。 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5Stack CoreMP135
M5Stack¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
M5StampS3A
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIOセット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
M5GO IoTスターターキット V2.7
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8