カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- モノタロウ(2)
- Maestraudio(17)
- ワゴジャパン(10)
- ATEN(4)
- ICOM(アイコム)(1)
「maes」の検索結果

UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)
M5Stack¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
M5Stack NanoC6
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
UnitV AI Camera(OV7740版)
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画