カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- Adafruit(1)
- HANVO(ハンボ)(2)
- honeywell(1)
- Pololu(2)
- SPARKFUN(3)
- STMicro(1)
- Texas Instruments(1)
- エレキット(1)
- ソースネクスト(1)
- ツカサ電工(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 東芝(3)
「max98357a」の検索結果

M5StickC PLUS Speaker 2 HAT
M5Stack¥1,298税込¥1,4281個当日出荷M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。 高品質オーディオ出力対応 複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル Arduino IDE、UiFlowで開発可能仕様【歪み率】0.1%寸法(mm)24×18.6×13.7質量(g)4.6出力(W)20(最大)電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【制御用】I2C/SPI/gPIO動作温度0~+40℃サンプルレート32kHz~192kHzまでSNR値103dBオーディオ【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル