カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • TPP(80)
  • SMC(49)
  • レイ・アウト(32)
  • オイレス工業(24)
  • StarTech.com(24)
  • Whatman(ワットマン)(14)
  • RS PRO(12)
  • シグマ光機(11)
  • ノーブランド(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 三菱ふそう(6)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • 萩原(5)
  • O&M Halyard Japan(5)
  • アズワン(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2cm」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5Stack

    M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能
    セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260) M5Stack

    M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵
    仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
  • M5Stack用QRコードスキャナーユニット M5Stack

    M5Stack用QRコードスキャナーユニット

    M5Stack
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。 STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ) 2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応 ファームウェアのアップグレードが可能 I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵 ブザー音声プロンプトを内蔵 LED照明を内蔵 焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載 スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載
    用途物流業、小売業、製造業仕様【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0)セット内容QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1寸法(mm)65.8×18.4×15.8角度(°)【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可)精度【認識読み取り】≧ 5mil材質(ケース)プラスチック(PC)センサー解像度640×480 CMOSセンサー対応【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5照準緑色LED照明白色LEDコントラスト【プリント】≧ 20%通信インターフェースI2C/UART(0x21)
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack

    M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)

    M5Stack
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能 ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度 ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適 100万時間の長い耐用年数 プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応
    仕様【I2Cアドレス】デフォルトは0x29セット内容ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8測定範囲4~4000mm質量(g)4.4使用温度範囲(℃)0~+40センサーVL53L1CXV0FY/1光源レーザー(ToF)単位【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位視野角15~27
  • M5Stack用GPSユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用GPSユニット v1.1

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    M5コアと接続して使用するGPSユニット M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。 高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。 複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート マルチ周波数とマルチシステム受信に対応 マルチチャンネルに対応 Grove互換コネクタを搭載 低消費電力 LEGOブロック互換穴付き 開発環境:Arduino、UIFlow
    セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5Stack

    M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
    用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
  • M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1

    M5Stack
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    エンコーダ読み取り機能付きモータードライバモジュール STM32マイコンとHブリッジドライバICを使用した4チャンネルのエンコーダモータードライバモジュールです。制御の変更は、デューティサイクル制御、絶対位置決め、速度調整などのさまざまなモードをサポートしているので、I2Cを使用してモーターの前進や後進、停止、ブレーキを容易に行えます。また、ABパルスエンコーダ信号入力により、正確なモータ動作状態と位置の検出ができます。内蔵のINA199パワーモニタにより、電流ステータスをリアルタイムで監視できます。オンボード電源入力スイッチにより、DC5Vまたは外部DC6V~12Vの電源入力を選択できます。 v1.1では、モーターに接続するコネクタを従来の4ピン+2ピンの2個から6ピンの1個に変更し、配線しやすくなっています。用途は、ロボットモーションコントロール、自動化機器、インテリジェント車両、実験装置、産業用自動化システムなどに適しています。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源の電流と電圧を監視
    仕様【モータードライバIC】BL5617【電源管理IC】INA199【I2Cアドレス】0x24セット内容M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、HY2.0-6Pコネクタケーブル(20cm) ×4、PH2.0-6Pコネクタ ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】6~12V周波数(kHz)【PWM信号】1最大電流(A)3動作温度0~+40℃待機電流DC6V@35.03mA、DC12V@19.25mA最大電力(W)10コントローラSTM32F030
  • BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
  • M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5Stack

    M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
    仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
  • M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack

    M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G)

    M5Stack
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    CAT-MおよびNB-IoTを利用可能なデュアルモードの国際版無線通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを採用し、世界各地のほとんどのCAT-MおよびNB-IoT周波数帯をカバーしているので、多様なデータ通信速度やスループットの要件に対応可能です。 。通信方式にはシリアル通信とATコマンド制御を使用し、複数の通信プロトコルに対応しています。また、SMA外部アンテナインターフェースを内蔵し、通信性能と信号の安定性を向上させています。遠隔制御、リモートモニタリング、遠隔医療といったIoTアプリケーションに最適なデバイスです。【内容物】。1 x CAT-Mユニット本体。1 x HY2.0-4P Grove接続ケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ。1 x 外付SMAアンテナ
    仕様SIM:Nano SIM対応寸法(mm)72 x 24 x 8質量(g)19.4モジュール(無線)SIM7080G送信出力(RF)クラス5(標準 21 dBm)通信速度(kbps)(CAT-M)上り1119/下り589、(NB-IoT)上り150/下り136通信インターフェースUART
  • M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A) M5Stack

    M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    単相DCソリッドステートリレーユニット Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。 単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A 3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート) RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート) プログラマブルフルカラーRGB LED
    仕様【オン状態降圧】≦ 1.6Vセット内容1×ソリッドステートリレー、1×ユニット DCSSR、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×通信プロトコルマニュアル、2×3.96-4P ターミナルブロック寸法(mm)80×45×31質量(g)112.6負荷電圧(V)24~220DC電流(mA)【ブレークダウンリーク】≦ 5LED【プログラマブルRGB】SK6812表示灯赤(点灯:閉、消灯:未接続)負荷電流(A)10(十分に放熱した場合)電気的寿命≧ 100万回コントローラ【メイン】ESP32-C3
  • M5Stack用パズルユニット(8×8 LEDマトリクス) M5Stack

    M5Stack用パズルユニット(8×8 LEDマトリクス)

    M5Stack
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    2つのGroveコネクタによりデイジーチェーン接続が可能 パズルユニット連結専用のGroveコネクタ基板が付属 レゴ互換取り付け穴以外に、M2ネジ用取り付け穴も用意 開発環境:Arduino、UIFlow、ESP-IDF
    付属品HY2.0-4Pケーブル(20 cm) ×1、パズルユニット連結用Groveコネクタ基板 ×1、輝度と電流ステッカー ×1寸法(mm)24×24×15電源電圧5VLED【RGB】WS2812E-1313コネクタ【Grove】2(WS2812への入力とデイジーチェーン用出力)LED使用数(個)8×8(64個)消費電流14.3mA(スタンバイ時)、94.0mA(輝度8%の白色表示時※)
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5Stack

    M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031)

    M5Stack
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    8チャンネルのトグルスイッチ入力ユニット 8個のトグルスイッチと9個のRGB LED(WS2812C)を搭載しています。メインコントローラにはSTM32を使用し、I2C通信をサポートしています。ボードには2つのI2Cインターフェース(Port A)が搭載されており、複数のバイトスイッチユニットをカスケード接続することで、複雑なシステムのニーズにも対応できます。トグルスイッチ入力を検出し、動的なライトステータスフィードバックを提供するため、スマートホームコントロール、ゲームエンターテイメントデバイス、教育開発プラットフォーム、産業用ステータス表示、インタラクティブ展示などのアプリケーションに適しています。 8個のトグルスイッチ入力 9個のRGB LED(WS2812C) メインコントローラはSTM32 I2C通信インターフェース 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
    用途スマートホームのコントロールパネル ゲーム/エンターテイメント機器のコントローラ 教育開/研究開発プラットフォーム 状態制御/フィードバック機器 ポータブル機器デバッグツール インタラクティブ展示/シーン制御 小型機器ユーザインターフェースセット内容バイトスイッチユニット×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm)×1、パネルラベル×1寸法(mm)88.0×24×19.6質量(g)22.5スイッチトグルスイッチ(独立)×8消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V@9.03使用CPUMCU:STM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+コア、64MHz)LEDWS2812C-2020 LED×9コネクタGroveコネクタ:2個(I2Cバスカスケード拡張)動作温度(℃)0~+40通信インターフェースI2C通信@ 0x46
  • M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5Stack

    M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W)

    M5Stack
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    DMX-512データ伝送用通信ユニット 絶縁型半二重RS-485トランシーバーのCA-IS3092Wを使用し、最大5kVrmsの絶縁保護を実現するDMX通信ユニットです。信号伝送ラインの特性インピーダンスと一致する120Ω終端抵抗スイッチにより信号の反射と歪みを防ぎ、Groveインターフェースを介してシリアル通信でM5ホストと通信します。XLR-3メスインターフェースが装備されており、DMXデバイスを接続するのに便利です。舞台照明制御、景観照明制御、調光器制御などに適しています。
    セット内容DMXユニット、HY2.0-4P Grove ケーブル(20cm)寸法(mm)48×40×25質量(g)14.6インターフェース【Grove】シリアル通信【DMX】XLR-3 メス動作温度0~+40℃終端抵抗120Ω、RS-485バス両端で設定可能プロトコル【通信】DMX-512、RS-485(半二重)データ転送速度最大500kbps(DMX 固定レート:250kbps)トランシーバ【絶縁】CA-IS3092W絶縁電圧(kVrms)5
  • M5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニット M5Stack

    M5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニット

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ESP32-H2を搭載したゲートウェイユニット Unit Gateway H2は、ESP32-H2-MINI-1-N2チップを搭載したゲートウェイユニットです。RISC-Vアーキテクチャの32ビットシングルコアMCUを内蔵し、IEEE802.15.4無線通信規格に基づいた、ZigBee、Thread、Thread-based Matter相互接続プロトコルをサポートしています。さらに、高セキュリティIoTアプリケーションの要求を満たすハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。 本製品は、Grove(ポートC)インターフェースを介してシリアル(UART)でM5シリーズホストと通信し、データ交換を実現します。Unit Gateway H2は、ゲートウェイ(Thread Border Routerなど)や端末デバイスとして柔軟に機能し、ホストと連携してクロスエコシステム相互接続を構築したり、IoTアプリケーションで独立して動作したりできます。さらに、H2チップファームウェアの書き込みとデバッグ用に、標準プログラムダウンロードインターフェースとUSB Type-Cインターフェースを備えています。 本製品は、スマートホーム、環境モニタリング、センサーネットワーク、さまざまなシナリオにおける低電力無線通信ノードに適しています。 ZigBee、Thread、Matterなどワイヤレス通信プロトコルをサポート IEEE802.15.4規格に基づいたワイヤレス通信機能 UART接続 ハードウェア暗号化機能 低消費電力 開発環境:Arduino IDE、ESP-IDF ファームウェアの更新とデバッグ用にUSB Type-Cポートを用意 技適マークはユニット側面に貼付されたシールに記載
    セット内容ゲートウェイ H2 ユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm)×1質量(g)6.9外形寸法(mm)48×24×8消費電力(mA)動作時(Thread):DC5V/26.08mA、スタンバイ時:DC5V/16.16mA、スリープ時:DC5V/92.7μA使用CPUSoC:ESP32-H2-MINI-1-N2(最大96MHz動作の32ビットMCU、IEEE802.15.4無線通信機能)アンテナ内蔵PCBアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40対応プロトコルIEEE 802.15.4(ZigBee 3.0、Thread 1.3、Matterに対応)メモリ容量(MB)フラッシュメモリ:2
  • M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) M5Stack

    M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)

    M5Stack
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。 複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO) マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信 複数チャンネルサポート 外部アクティブアンテナが付属 2つのLEGO互換穴により設置が簡単 多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)
    セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1
  • BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP) M5Stack

    M5Stack用 Fingerprint2 ユニット (A-K323CP)

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    コアコントローラSTM32とオールインワン指紋認識モジュールA-K323Cが搭載された高性能指紋認識センサユニットです。指紋取得、特徴抽出/登録/照合/保存/検索などの機能を備えた半導体静電容量式指紋センサを使用しています。本モジュールは指紋認識アルゴリズムを内蔵し、乾いた/湿った指紋どちらにも対応できます。柔軟な指紋データ管理、高いデータセキュリティ、高速検索、ポジショニングなどの機能を提供します。UART通信インターフェースを採用し、様々なメインコントロールプラットフォームに簡単に組み込めます。また状態表示用のマルチカラーLEDリングと電源インジケータを備えています。スマートドアロック、識別/認証 、アクセス制御、勤怠管理、支払決済、小規模セキュリティシステムなどの迅速なアプリケーション開発や統合に最適です。 。【内容物】。1 x Fingerprint2ユニット。1 x HY2.0-4P Grove ケーブル(20 cm)
    仕様登録可能指紋:最大100件、MCU:STM32G031G8U6寸法(mm)24.0 × 62.0 × 8.0質量(g)6モジュール(指紋)A-K323CP通信方法UART 115200 bps解像度(指紋)508 dpi画素数(イメージ)80 × 208 ピクセル
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット M5Stack

    ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)
    仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20