カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- EBM(江部松商事)(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- MANN-FILTER(1)
- イスカル(1)
- シンエイ[店舗什器・備品](1)
- ジャパックス(1)
- ホンダ(5)
- 三菱(20)
- 三菱マテリアル(1)
- 光(1)
「pl910」の検索結果
特価
関連キーワード

M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷M5StickC Plus2で動かすロボットベース 4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。 そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GDセット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12寸法(mm)55×40×25質量(g)74.5検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cmLED【RGB】WS2812C-2020動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)700(16340電池)動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均)待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら