カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- BIGM(丸山製作所)(24)
- CKD(2)
- Igus(イグス)(5)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SMC(31)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- コノエ(4)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(36)
- ミツビシ(17)
- ラクテム(3)
- ラムマウント(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 東京発条製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「r3230」の検索結果

M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)
M5Stack¥5,598税込¥6,1581個当日出荷M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps