カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • Seeed Studio(3)
  • 工進(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • エスコ(1)
  • 三菱電機(1)
  • フローバル(1)
  • STMicro(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtc-05」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5StickC Plus2 M5StackM5StickC Plus2M5Stack
5,298税込5,828
1台
当日出荷
M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5StackM5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブM5Stack
7,398税込8,138
1台
当日出荷
本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
M5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221) M5StackM5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221)M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
OLEDディスプレイ付きタイマ電源ユニット 指定した時刻でGroveポートに接続した機器の電源をオン/オフできるタイマーユニットです。リアルタイムクロックとSTM32マイコンを内蔵し、0.66インチのOLEDディスプレイや2個の押しボタンスイッチを備えています。LiPo電池の充放電制御、電源電圧/電流値の把握、リアルタイムで情報表示や設定変更が可能です。M5 Core/AtomにI2Cインターフェース接続することにより、I2Cコマンドで電源のオン/オフ時刻やウェイクアップ/スリープ条件などを設定できます。 USB Type-Cコネクタから給電し、1.25-2P端子からLiPo電池に接続できます。330mAのバッテリー充電回路とDC/DCコンバータを内蔵し、Groveポートを介して外部機器に5V/800mAの電力を供給できます。また、INA3221センサにより、電源の入出力電流と電圧をリアルタイムでモニターできます。 オン/オフの時刻を個別に設定できるRTCによるタイマ設定 LiPo電池を330mAの電流で充電する制御回路を内蔵 LiPo電池の出力から5Vを生成するDC/DCコンバータを搭載 INA3221を使用した電圧/電流のモニタリング機能を搭載 電源のオン/オフは押しボタンスイッチによるマニュアル操作も可能
仕様【内蔵MCU】STM32G031G8U6セット内容INA3221搭載タイマーパワーユニット ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)24×40×11電源(V)5 (DC/DCコンバータにより昇圧)、出力例:DC4.96V/800mA(1400mAhのLiPo電池接続時)スイッチ【操作】2インターフェース【Grove】I2C接続、使用アドレス:0x56バッテリー3.7VのLiPo電池を使用(付属していません)、バッテリー端子:1.25 mmピッチ2ピン(3.7V LiPo電池用)、充電電流:330mA、充電IC:LGS4056HLED【電源インジケータ】1表示デバイス0.66インチOLEDディスプレイ(白色、64×48)入力電源(V)5(電源入力専用のUSB Type-Cコネクタ)
M5Stack CoreMP135 M5StackM5Stack CoreMP135M5Stack
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能
仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)