カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- ALPSystems(1)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- エスコ(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- ラスタバナナ(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
- 富士電機(7)
- 恵宏製作所(6)
- 永田製作所(1)
- 理研計器(3)
- ブランドをもっと見る
「sc-4-1/g」の検索結果

M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8