カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • 富士電機(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • キングジム(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 未来工業(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • 富士電機機器制御(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk18g」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム M5Stack

    M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム

    M5Stack
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    M5Stack Core2用の拡張基板。M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
    仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
  • SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5Stack

    SK6812搭載 防水RGB LEDテープ

    M5Stack
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
    仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
  • SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5Stack

    SK6812搭載 防水RGB LEDテープ

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
    仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
18g針特集