カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- BAHCO(バーコ)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- CKD(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- HAKKO(白光)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Luci(ルーチ)(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(8)
- イーグルクランプ(1)
- エイト(1)
- サカエ(2)
- マキテック(33)
- メディアカバーマーケット(4)
- レイ・アウト(3)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「t30-i」の検索結果
特価

M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)
M5Stack¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz