カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- Kawasaki(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- SMC(5)
- SUGICO(スギコ)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- ナベヤ(1)
「th440」の検索結果
特価
関連キーワード

M5Stack BAVG2ソケット
M5Stack¥709税込¥7801個5日以内出荷RS485用の通信ラインターミナル。2.54-2P端子とDC電源入力インターフェースを3.96-4P仕様の端子に変換します。M5Stack用4チャンネルリレーユニットなどに使用されている3.96-4Pインターフェースにアクセスする場合に使用します。DC電源インターフェースを搭載して仕様●DC入力電圧●モデル:9V~24V●DC-IN-TH_DC-0440-2.5A-2.0●重量:6.7g●ターミナル仕様:2.54-2P+DC-0440-3.96-4P●サイズ:17×30×10mm●【セット内容】●120Ωプラグイン抵抗 ×1●2.54-2P接続ターミナル ×1●3.96-4P接続ターミナル ×1アズワン品番67-0396-14
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら