カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- Durbal(50)
- EKチェーン(43)
- SPARKFUN(15)
- コミネ(9)
- brembo(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- AUTO-BI(山田辰)(2)
- RS PRO(2)
- オリオン(ORION)(1)
- DIGILENT(1)
- Festo(1)
- BODIS (ボディス)(1)
「threed」の検索結果

M5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニット
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ESP32-H2を搭載したゲートウェイユニット Unit Gateway H2は、ESP32-H2-MINI-1-N2チップを搭載したゲートウェイユニットです。RISC-Vアーキテクチャの32ビットシングルコアMCUを内蔵し、IEEE802.15.4無線通信規格に基づいた、ZigBee、Thread、Thread-based Matter相互接続プロトコルをサポートしています。さらに、高セキュリティIoTアプリケーションの要求を満たすハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。 本製品は、Grove(ポートC)インターフェースを介してシリアル(UART)でM5シリーズホストと通信し、データ交換を実現します。Unit Gateway H2は、ゲートウェイ(Thread Border Routerなど)や端末デバイスとして柔軟に機能し、ホストと連携してクロスエコシステム相互接続を構築したり、IoTアプリケーションで独立して動作したりできます。さらに、H2チップファームウェアの書き込みとデバッグ用に、標準プログラムダウンロードインターフェースとUSB Type-Cインターフェースを備えています。 本製品は、スマートホーム、環境モニタリング、センサーネットワーク、さまざまなシナリオにおける低電力無線通信ノードに適しています。 ZigBee、Thread、Matterなどワイヤレス通信プロトコルをサポート IEEE802.15.4規格に基づいたワイヤレス通信機能 UART接続 ハードウェア暗号化機能 低消費電力 開発環境:Arduino IDE、ESP-IDF ファームウェアの更新とデバッグ用にUSB Type-Cポートを用意 技適マークはユニット側面に貼付されたシールに記載セット内容ゲートウェイ H2 ユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm)×1質量(g)6.9外形寸法(mm)48×24×8消費電力(mA)動作時(Thread):DC5V/26.08mA、スタンバイ時:DC5V/16.16mA、スリープ時:DC5V/92.7μA使用CPUSoC:ESP32-H2-MINI-1-N2(最大96MHz動作の32ビットMCU、IEEE802.15.4無線通信機能)アンテナ内蔵PCBアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40対応プロトコルIEEE 802.15.4(ZigBee 3.0、Thread 1.3、Matterに対応)メモリ容量(MB)フラッシュメモリ:2