カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- ニチアス(114)
- Avaya(2)
- Frameworks(フレームワークス)(2)
- KYO-EI(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RS PRO(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(10)
- SUPER B(1)
- Tomboy(トムボーイ)(67)
- TP-LINK(1)
- アズワン(3)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](265)
- トンボ工業(166)
- ホンダ(74)
- ロジクール(5)
- 三菱ふそう(1)
- 冨士トンボ礦業(27)
- ブランドをもっと見る
「tombo」の検索結果
特価
関連キーワード

ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥5,798税込¥6,3781個当日出荷XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら