カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • ホンダ(95)
  • SPARKFUN(7)
  • 三菱ふそう(3)
  • 長沢製作所(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • TARGUS(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • Geometric Future(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 日恵製作所(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • VISHAY(1)
  • Adafruit(1)
  • エコバックスジャパン(1)
  • 日本フローセル(1)
  • アバーメディア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trgb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5StackM5Stack オーディオモジュール(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
ATOM Matrix M5StackATOM MatrixM5Stack
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
わずか24mm×24mmのサイズに5×5のRGB LEDを搭載したM5Stack サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。 ATOM Matrixは、5×5のRGBマトリックスLED、赤外線LED、IMUセンサ(MPU6886)、Grove互換インターフェースなどを備えています。RGBマトリックスLEDの下には汎用プログラマブルボタンがあり、入力インターフェースとして使用できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様【SoC】ESP32-PICOベース【プログラムプラットフォーム】Arduino、UIFlow寸法(mm)24×24×14質量(g)14センサーMPU6886 6軸センサインターフェースRGB LED(WS2812B) ×25、赤外線LED、プログラム可能なボタン、リセットボタン、GPIOピン ×6、Grove互換インターフェースメモリー【フラッシュ】4 MB動作温度0~40℃アンテナ2.4G SMDアンテナ:Proant 440入力電源(V)5/500mAUSBType-C
rgb 延長特集