カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- 4D SYSTEMS(1)
- Adafruit(2)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- BARTH(1)
- BROADCOM(1)
- cino(5)
- Eccel Technology Ltd(1)
- FTDI Chip(19)
- honeywell(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Zebra Technologies(3)
- アイテックス(1)
- アイフォーコム京栄(1)
- アイメックス(1)
- アズワン(1)
- ニプロン(制御機器)(7)
- ラインアイ(6)
- 日本ニューティーシー(1)
「ttl-232」の検索結果

M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)
M5Stack¥5,598税込¥6,1581個当日出荷M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps
ATOM Printer 感熱プリンタキット
M5Stack¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ATOM Liteを搭載した58mm幅の感熱プリンタ。コントローラにATOM Liteを使用したデスクトップDIYサーマルプリンタです。印字幅は58mmで、テキスト、グラフィック、バーコード、QRコードを印刷できます。Wi-Fi経由で印刷するAPモードとMQTT経由で印刷するMQTTモードがあります。電源を投入すると、ATOMのインジケータに現在の状態とデバイスのモードが表示されます。ATOMの真ん中のボタンをクリックして、モード(AP/MQTT)を切り替えることができます。仕様●印刷方法:感熱印刷●対応テキスト/グラフィックス:テキスト、グラフィックス、キャラクター、バーコード(Codebar、code93、code39、code128、ENA13、ITF25、UPC-A、UPC-E)、QRコード●電源電圧:DC12V●動作電流:2.5A●印字色:単色●印字速度/解像度:60mm/s 203dpi 8dots/mm 最大384dpl●印字幅:58mm●寿命:印字距離 50km●ペーパーカット:手動●ロール紙最大直径:58mm ±0.05mm(幅)●0.05~0.1mm(厚)●最大直径:40mm●印字速度:60mm/s●接続方法:USB/RS232/TTL●(ATOMは標準でTTLインターフェースに接続 UART 9600bps 8N1)●重量:285g●サイズ:151×79×66mm●【セット内容】●ATOM Lite ×1●ATOM SPKプリンタ ×1●感熱紙ロール ×1●シール式感熱紙ロール ×1●【ご注意】●※本製品には電源アダプターは含まれていません。別途お求めください。電源アダプターは、DC12V/2.5A(5.5mmジャック)を推奨します。アズワン品番67-0432-62