カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Jabra(4)
- Seeed Studio(2)
- TORRAS(2)
- エスケー化研(6)
- サンワサプライ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- ロックペイント(1)
- 川上塗料(1)
- 神栄(1)
「tvoc」の検索結果

TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)
M5Stack¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm