制御機器 (3) ブランド: a bit better circuitすべて解除
ESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクト a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板
小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。
ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換
全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ
小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。
基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。
基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。