カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- a bit better circuit
- IRC(279)
- ホンダ(137)
- SKC(環境測定)(108)
- AB Circle(19)
- CHINO(チノー)(16)
- Socomec(14)
- SIRC(サーク)(13)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- ZIRCON(8)
- アタックベース(8)
- マクセルイズミ(8)
- FAIRCHILD(7)
- ケルヒャー(6)
- CIRCULIGHT(6)
- 新ダイワ(5)
- リヒトラブ(5)
- DJI(5)
- brembo(5)
- ブランドをもっと見る
「irc」の検索結果

SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥389税込¥4281個当日出荷SOT-23-6のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061パック欠品中超小型パッケージSOT-23のピッチ変換基板 3端子のトランジスタなど、SOT-23パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×6mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個当日出荷SOP-363-6のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-363-6パッケージを2.54ピッチに変換する基板の5枚セットです。6ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 11×8mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個当日出荷SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック)
a bit better circuit¥429税込¥4721個当日出荷1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-252 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷TO-252のピッチ変換基板 15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷miniUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のminiUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンをわずか13mm×13mmの基板に収められます。
TO-263-3ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷3ピンのTO-263-3のピッチを2.54ピッチに変換する基板 3端子のTO-263-3パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。3ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA
a bit better circuit¥499税込¥5491個3日以内出荷ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。 基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061パック3日以内出荷超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板 片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板 5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷SOT-89-5のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板
a bit better circuit¥449税込¥4941個3日以内出荷Raspberry Pi Zero/Zero Wと同サイズのユニバーサル基板 Raspberry Pi Zero/Zero W用のプロトタイプ基板で、40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のネジ穴を利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。168個のスルーホールに部品を配置可能です。
ESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクト
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板 小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。 ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換 全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ 小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能 ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)
a bit better circuit¥619税込¥6811個3日以内出荷Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。色ブルー寸法(cm)製品/6.5×5.6×0.1
microUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷microUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のmicroUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンを13mm×10mmの基板に収められます。
SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個3日以内出荷SOT-223のピッチ変換基板 15mm×7mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-223の端子を片側に1、3ピン、反対側に2ピンを2本引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(ロング)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。 左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。 FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷USB Type A コネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のUSB Type Aコネクタと2枚の基板のセットです。4つのピンをわずか15mm×13mmの基板に収められます。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(コンパクト)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。13×10ピンに全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。 左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。 FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
micro:bit プロトタイプ基板
a bit better circuit¥519税込¥5711個3日以内出荷micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応)
a bit better circuit¥549税込¥6041個3日以内出荷PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板 Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA
a bit better circuit¥629税込¥6921個3日以内出荷ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。 基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
2×5 2.54ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷2.54ピッチの2×5ピンを2.54ピッチの1×5ピン2列に変換する基板 中央に配置した2×5ピンを両端の1×5ピン2列に変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 12×21mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。ソニーのMESHR GPIOタグをブレッドボードで使う場合に便利です。