カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • BOHLENDER
  • Festo(24)
  • VITLAB(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • アズワン(8)
  • ナイキ(6)
  • 旭製作所(5)
  • 三商(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • エスコ(4)
  • 京セラ(3)
  • スーパーツール(3)
  • 北陽電機(3)
  • フジトク(3)
  • DURAN(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 常栄継手工業(3)
  • PROST's(3)
  • コガネイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-18」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GL18エアレーション用フィルター BOHLENDER

    GL18エアレーション用フィルター

    BOHLENDER
    15,999税込17,599
    1個
    7日以内出荷
    ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
    仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
  • GL18 PFAホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PFAホースコネクター

    BOHLENDER
    4,699税込5,169
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
  • GL18 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
  • GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き BOHLENDER

    GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き

    BOHLENDER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
  • GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メス BOHLENDER

    GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メス

    BOHLENDER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。
    仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-62
  • GL 8 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL 8 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
  • GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ BOHLENDER

    GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃

    BOHLENDER
    41,999税込46,199
    1個
    7日以内出荷
    GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
    仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
  • カップリング BOHLENDER

    カップリング

    BOHLENDER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    GL18コネクターボディを2個連結させて流れ方向の拡大に便利なカップリングです。ボディはPTFE製、赤色キャップは機械的強度があるポリブチレンテレフタレート(PBT)製で、ボディ両端にバイトン製Oリング付きです。
    仕様●耐熱:+180℃アズワン品番65-9641-61
  • GLネジ規格変換用カップリング - 1/8-27NPTオス BOHLENDER

    GLネジ規格変換用カップリング - 1/8-27NPTオス

    BOHLENDER
    8,998税込9,898
    1個
    63日以内出荷
    耐圧を求める実験にはお勧めできません。
    仕様●両端ネジ規格:GL18オス-1/8-27NPTオス●耐熱:+250℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):オールPTFE(キャップ、Oリングは無し)アズワン品番65-9641-33