カテゴリ

  • 測定・測量用品(152)
  • バイク用品(8,647)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(3,824)
  • BIGM(丸山製作所)(66,074)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,452)
  • EBM(江部松商事)(7,629)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,479)
  • SHIMANO(シマノ)(6,732)
  • TAKEGAWA(武川)(6,473)
  • TRUSCO(12,468)
  • エスコ(39,891)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,566)
  • コガネイ(5,666)
  • スバル(14,577)
  • ホンダ(58,210)
  • メディアカバーマーケット(41,443)
  • 三菱電機(11,676)
  • 大阪魂(26,699)
  • 工進(6,821)
  • 雅(8,079)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(3,029)
  • 1,500-10,000円(3,583)
  • 10,000-50,000円(1,746)
  • 50,000-100,000円(358)
  • 100,000円以上(162)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8,800件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • TB1215B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1215B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasaki

    リング(0),フロ-ト 92055-1222

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • リアショックオイル K2C Kawasaki

    リアショックオイル K2C

    Kawasaki(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    当日出荷
    KX用リヤクッションオイル
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
  • デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki

    デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(100mL)
    当日出荷
    エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
    成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • フォークオイル 00M01 Kawasaki

    フォークオイル 00M01

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本(4L)
    当日出荷
    フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
    用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • シ-ル(オイル),HTC  92049-1506 Kawasaki

    シ-ル(オイル),HTC 92049-1506

    Kawasaki
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1506
  • LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学

    LED作業・検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
    用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
  • カワサキ リストバンド Kawasaki

    カワサキ リストバンド

    Kawasaki(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
    材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
  • タンクエンブレム Kawasaki

    タンクエンブレム

    Kawasaki(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カワサキロゴのアルミタンクマーク。
    仕様両面テープ付
  • シール(オイル)、BJN22425 Kawasaki

    シール(オイル)、BJN22425

    Kawasaki
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1058
  • ガスケット,フュ-エル Kawasaki

    ガスケット,フュ-エル

    Kawasaki
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51059-008
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • ギヤオイル GL-5 SAE90 400ML  J5006-0001B Kawasaki

    ギヤオイル GL-5 SAE90 400ML J5006-0001B

    Kawasaki
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5006-0001B
  • クーラント 1L Kawasaki

    クーラント 1L

    Kawasaki
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5004-0001-A
  • キャップ(タンク),フユーエル 51049-2087 Kawasaki

    キャップ(タンク),フユーエル 51049-2087

    Kawasaki
    ¥629税込¥692
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51049-2087
  • ガスケツト,クラツチカバー  11061-1521 Kawasaki

    ガスケツト,クラツチカバー 11061-1521

    Kawasaki
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-1521
  • タッチアップペイント(ベース・トップ2本組) Kawasaki

    タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)

    Kawasaki(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(15mL×2本)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • ダンパ,チエンジペダル  92161-2389 Kawasaki

    ダンパ,チエンジペダル 92161-2389

    Kawasaki
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92161-2389
  • シ-ル(オイル),RV3  92049-016 Kawasaki

    シ-ル(オイル),RV3 92049-016

    Kawasaki
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-016
  • レース,ステアリングス  92048-0036 Kawasaki

    レース,ステアリングス 92048-0036

    Kawasaki
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92048-0036
  • TB1216B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1216B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
  • カワサキ 刺繍ワッペン Kawasaki

    カワサキ 刺繍ワッペン

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    アクセントにどうぞ。
    寸法(mm)35×100
  • タンクパッド Kawasaki

    タンクパッド

    Kawasaki(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様3M製材質ウレタン樹脂寸法(mm)131×142色カーボン調
  • プラグ,10X12  92067-001 Kawasaki

    プラグ,10X12 92067-001

    Kawasaki
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92067-001
  • ガスケツト,クラツチカバーインナ  11061-1477 Kawasaki

    ガスケツト,クラツチカバーインナ 11061-1477

    Kawasaki
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-1477
  • エレメント(エアフイルタ  11013-0796 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ 11013-0796

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0796
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • スリ-ブ,10.1X1  42036-1344 Kawasaki

    スリ-ブ,10.1X1 42036-1344

    Kawasaki
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:42036-1344
  • スプリング  92145-1414 Kawasaki

    スプリング 92145-1414

    Kawasaki
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92145-1414
  • キャンディプラズマブルー(KMT  J5012-0001-723 Kawasaki

    キャンディプラズマブルー(KMT J5012-0001-723

    Kawasaki
    ¥969税込¥1,066
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0001-723
  • ガスケツト,エア フイ  11009-1793 Kawasaki

    ガスケツト,エア フイ 11009-1793

    Kawasaki
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11009-1793
  • リング(0)  92055-091 Kawasaki

    リング(0) 92055-091

    Kawasaki
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-091
  • リング(0)  92055-1123 Kawasaki

    リング(0) 92055-1123

    Kawasaki
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1123
  • リレーアツシ  27002-0050 Kawasaki

    リレーアツシ 27002-0050

    Kawasaki
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:27002-0050
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)

    オーツカ光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド

    オーツカ光学
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
    用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。トラスコ品番848-1880材質鉄、アルミ、プラスティック外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187アズワン品番64-4388-62