カテゴリ

  • 医療(6)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • Igus(イグス)(103)
  • エスコ(67)
  • RS PRO(28)
  • カワグレ(14)
  • 象印チェンブロック(13)
  • SAMTEC(11)
  • Festo(10)
  • コノエ(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • cotta(9)
  • アズワン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(6)
  • 大菱計器製作所(5)
  • 東京発条製作所(5)
  • SMC(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • カネ大白木屋(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125mm#60」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED同軸照明拡大鏡

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
  • LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 MGL-Bシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 MGL-Bシリーズ

    オーツカ光学
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
  • LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付式 MGL-Fシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付式 MGL-Fシリーズ

    オーツカ光学
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
  • LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム・クランプ取付式 MGL-CFシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム・クランプ取付式 MGL-CFシリーズ

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
  • LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 MGL-MSシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 MGL-MSシリーズ

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
  • LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 MGL-Dシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 MGL-Dシリーズ

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
  • LED照明拡大鏡 フリーアーム・デスクホルダー固定式 MGL-FDシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 フリーアーム・デスクホルダー固定式 MGL-FDシリーズ

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
  • 有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学

    有機EL検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    91,980税込101,178
    1台
    8日以内出荷
    有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
    仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
  • 有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学

    有機EL検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    91,980税込101,178
    1台
    8日以内出荷
    有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
    仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
事務用品カテゴリ