カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーツカ光学
- エアージェイ(8)
- MOTTERU(5)
- 京ハヤ(4)
- Anker(アンカー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- センチュリー(1)
- 和コーポレーション(1)
- 富士倉(1)
- TRACO POWER(1)
- アーキサイト(1)
- Freedy(1)
- HIDISC(1)
- j5 create(1)
- HELLA PAGID(1)
「3.6v9w」の検索結果
特価

LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
オーツカ光学¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34