カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(2)
  • 富士インパルス(59)
  • 日東工業(49)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • メイキコウ(48)
  • JUKI(31)
  • サンワサプライ(25)
  • 河村電器産業(23)
  • 三菱電機(18)
  • StarTech.com(16)
  • オーロラ(16)
  • サンワダイレクト(14)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 信越化学工業(11)
  • 内外電機(11)
  • エヌケーキャリーキャスター(10)
  • Canon(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • アズワン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400×300×200」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体

    オーツカ光学
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
  • LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体

    オーツカ光学
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド) オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド)

    オーツカ光学
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)13.5質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP40照射角6°
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付) オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付)

    オーツカ光学
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)3.4質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP40照射角6°
  • バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト2A-F(2型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト2A-F(2型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2A本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト2YGーF(2型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト2YGーF(2型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2YG本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3A本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト2AーG(2型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト2AーG(2型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2A本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3YGーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト3YGーG(3型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3YG本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト3AーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト3AーG(3型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3A本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • バーライト2YGーG(2型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト2YGーG(2型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • オーツカ光学 バーライトⅡ型 オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライトⅡ型

    オーツカ光学
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(ヘッド部のみ300)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm)防塵防水性能IP40調光の可否なし
  • オーツカ光学 バーライト2YG オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライト2YG

    オーツカ光学
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×7粒防塵防水性能IP40光色黄緑色
  • オーツカ光学 バーライト3YG オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライト3YG

    オーツカ光学
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40光色黄緑色調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
  • オーツカ光学 バーライトⅢ型 オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライトⅢ型

    オーツカ光学
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
  • ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3 オーツカ光学

    ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3

    オーツカ光学
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト3 オーツカ光学

    フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト3

    オーツカ光学
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体

    オーツカ光学
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)1.6質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP20照射角6°
  • フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト2 オーツカ光学

    フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト2

    オーツカ光学
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒
  • ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト2 オーツカ光学

    ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト2

    オーツカ光学
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒