カテゴリ
- 測定用品(2)
- 拡大鏡(2)
絞り込み
ブランド
- オーツカ光学
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコデバイス(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 東芝ライテック(2)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- NSK(日本精工)(12)
- 三菱電機(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- アズワン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- イスカル(1)
- エレコム(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「FCL20」の検索結果
特価

蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F
オーツカ光学¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)