カテゴリ
- 測定用品(51)
- 拡大鏡(47)
絞り込み
ブランド
- オーツカ光学
- ハンマーキャスター(11)
- ユーエイキャスター(2)
- 四国度器(SKK)(5)
- 四国紙販売(5)
- シマブン(2)
- ホンダ(85)
- 常磐精工(78)
- エイチ・エー・エー光学(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- サカエ(8)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- グリーンクロス(8)
- カワグレ(8)
- クボタ計装(7)
- シロキ(7)
- 椿本チエイン(6)
- 宮谷製作所(4)
- 河村刃物(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「SKK」の検索結果
特価

LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から4日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥50,980~税込¥56,078~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。寸法(mm)180×190×350照明10WLED照明
LED照明拡大鏡 SKKL-CF
オーツカ光学¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥45,980~税込¥50,578~1個(1個)5日以内出荷機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzレンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から8日以内出荷SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-FD
オーツカ光学¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)タイプデスクホルダー固定式フリーアーム光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から8日以内出荷SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)330入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-ST
オーツカ光学¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から8日以内出荷SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)350入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷から5日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥139,800税込¥153,7801個(1個)8日以内出荷LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。寸法(mm)180×190×350タイプ標準タイプ(調光機能なし)倍率15倍レンズ径(Φmm)90照明10WLED照明
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥88,980~税込¥97,878~1個(1個)8日以内出荷機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzレンズ径(Φmm)90クランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥55,980~税込¥61,578~1個(1個)8日以内出荷機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzクランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
LED照明拡大鏡 SKKL-D
オーツカ光学¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
オーツカ光学¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-CF
オーツカ光学¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から8日以内出荷SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
オーツカ光学¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34
LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付
オーツカ光学¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-D
オーツカ光学¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷から9日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプデスクホルダー固定式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥97,980税込¥107,7781個(1個)8日以内出荷LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。寸法(mm)180×190×350タイプ標準タイプ(調光機能なし)倍率10倍レンズ径(Φmm)85照明10WLED照明
LED照明拡大鏡 SKKL-MS
オーツカ光学¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-FL
オーツカ光学¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から9日以内出荷SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA
オーツカ光学¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付
オーツカ光学¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340本体質量(kg)3.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付
オーツカ光学¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.5(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-FL
オーツカ光学¥93,980~税込¥103,378~1台7日以内出荷から8日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式+キャスタースタンドRoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-MS
オーツカ光学¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプマグネットスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-FD
オーツカ光学¥45,980~税込¥50,578~1台7日以内出荷から8日以内出荷SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-D ARレンズ付
オーツカ光学¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)380本体質量(kg)2.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付
オーツカ光学¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)12.8入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付
オーツカ光学¥54,980~税込¥60,478~1台7日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付
オーツカ光学¥62,980~税込¥69,278~1台7日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.6(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し