カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(1)
  • Qlight(48)
  • ヤマト産業(13)
  • コフロック(13)
  • ハンマーキャスター(10)
  • 三菱マテリアル(10)
  • CKD(9)
  • ネグロス電工(9)
  • サンワサプライ(6)
  • アイリスチトセ(6)
  • 松永製作所(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • SWAGE-LINE(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar-50」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡  O-LIGHT5-F ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F ARコート付オーツカ光学
94,980税込104,478
1台ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
OLIGHT5-F 2×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-F 2×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-B 2×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-B 2×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298質量(kg)3.3(レンズ重量除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学有機EL照明拡大鏡オーツカ光学
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45 (板厚)光源有機EL照明パネル色温度(K)4000(白色)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡  O-LIGHT5-B ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B ARコート付オーツカ光学
83,980税込92,378
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SAオーツカ光学
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
光学測定器カテゴリ