カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーツカ光学
- CCS(シーシーエス)(39)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 富士電機(16)
- TDKラムダ(14)
- SIEMENS(13)
- omron(オムロン)(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- FUJIOH(富士工業)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- MUTOH(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- 日本製線(1)
- アライドテレシス(1)
「ccs led」の検索結果

LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体
オーツカ光学¥47,980税込¥52,7781台当日出荷バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)