カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- オーツカ光学
- BULGIN(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- omron(オムロン)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- イスカル(10)
- イトーキ(8)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(2)
- ニシキ工業(6)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lcl-12」の検索結果

LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から4日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL
オーツカ光学¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から8日以内出荷ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から5日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)
LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”
オーツカ光学¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット
オーツカ光学¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30