カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • 神馬本店(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ユニカ(2)
  • AMPHENOL(2)
  • サンエレメント(2)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • ELPA(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 貝印(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 田倉工具(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-130」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学

    同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA

    オーツカ光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
    形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
  • サーフライト オーツカ光学

    サーフライト

    オーツカ光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
    仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)3.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
光学測定器カテゴリ