カテゴリ

  • 測定用品(178)
    • ルーペ/拡大鏡(171)
  • 医療(10)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(999)
  • WING ACE(21)
  • YAMAZEN(山善)(28)
  • GENTOS(232)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(107)
  • SPJR(6)
  • Panasonic(パナソニック)(16,398)
  • 三菱電機(8,901)
  • ODELIC(オーデリック)(1,976)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,383)
  • ENDO(遠藤照明)(998)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • 岩崎電気(820)
  • アズワン(528)
  • 日動工業(512)
  • エスコ(497)
  • ELPA(488)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syoumei」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有機EL検査照明 +目視検査ブース 卓上型 オーツカ光学

    有機EL検査照明 +目視検査ブース 卓上型

    オーツカ光学
    116,580税込128,238
    1セット
    8日以内出荷
    天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2MW 乳白色 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2MW 乳白色

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。 鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
    仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8Wアズワン品番68-1088-08
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学

    LED作業・検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
    用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    52,980税込58,278特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    レンズ有効径(mm)180×120レンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.2(レンズを除く)全高(mm)481アーム長さ(mm)770クランプ幅(mm)15~60
  • LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド

    オーツカ光学
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
    用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。材質鉄、アルミ、プラスティックトラスコ品番848-1880外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187アズワン品番64-4388-62
  • LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

    オーツカ光学
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
    消費電力(W)9光源LEDライトパネル
  • LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F型

    オーツカ光学
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
    用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
  • LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
  • 光学 LED照明拡大鏡 SKKL-F型 オーツカ光学

    光学 LED照明拡大鏡 SKKL-F型

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • 【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    4,798税込5,278
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
    電源コード(m)1.8倍率レンズ径(Φmm)150
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型 オーツカ光学

    光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)全高(mm)330ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-ST オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-ST

    オーツカ光学
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)350入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 LED-OSL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-OSL

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED照明拡大鏡 LED-WIDE オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-WIDE

    オーツカ光学
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
  • LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
  • LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
    消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
  • LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
    消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B

    オーツカ光学
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    質量(kg)2.2(レンズを除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB

    オーツカ光学
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
    使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.3(レンズを除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-MS型”

    オーツカ光学
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
  • LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED オーツカ光学

    LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F型3倍 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F型3倍

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番795-5138倍率(倍)3
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT3L-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT3L-FD

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
    仕様AR(反射防止)コートラインナップあり使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
  • 蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F オーツカ光学

    蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F

    オーツカ光学
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
  • ラウンドタイプLED照明付拡大鏡(アーム型) オーツカ光学

    ラウンドタイプLED照明付拡大鏡(アーム型)

    オーツカ光学
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B ARコート付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B ARコート付

    オーツカ光学
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
    用途加工や検査時の目視検査作業を補助質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)9(実測値)定格周波数(Hz)50/60光源白色LEDレンズサイズ(mm)139×103プラグ形状Aプラグ光量調節(%)無段階調光(100-50)ヘッド寸法(mm)293×205
  • 光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型 オーツカ光学

    光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型

    オーツカ光学
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
ルーペ/拡大鏡カテゴリ