カテゴリ
- 制御機器(2)
- 汎用ロジック(1)
- フィルムコンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 10μF(1)
定格電圧(V)
- AC250(1)
ブランド
- GB[制御機器]
- 日本ケミコン(18)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WIMA(1)
- Ruby-con(18)
- 千代田通商(10)
- ParkerTAIYO(8)
- ケナメタル(6)
- パイロット(6)
- ゴールドメダル(6)
- ニチコン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 太陽誘電(3)
- オプトエレクトロニクス(3)
- アルファピア(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 日精電機[制御機器](2)
- パナソニックコネクト(2)
- テグテックジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「10uf」の検索結果
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF
GB[制御機器]¥409税込¥4501個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10




![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
![チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707007-251222-02.jpg)