カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- CKD(71)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- omron(オムロン)(24)
- BLACK&DECKER(20)
- 本多電子(17)
- EVANS(16)
- 富士計測器(14)
- NTカッター(13)
- 不二ラテックス(13)
- 廣杉計器(7)
- コガネイ(4)
- KITACO(4)
- 共立電子産業(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 富士電機(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「bdc」の検索結果
![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個当日出荷標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm![DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626586-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1![DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616111-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)
GB[制御機器]¥70税込¥771個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626647-251222-02.jpg)
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個当日出荷1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616120-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616129-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm![ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626665-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥439税込¥4831個3日以内出荷2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3![DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616095-251222-02.jpg)
DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)
GB[制御機器]¥39税込¥431個3日以内出荷基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2.54内径(Φmm)1.65![DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616138-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用
GB[制御機器]¥67税込¥741個3日以内出荷基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。タイプ基板取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579677-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF
GB[制御機器]¥69税込¥761個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.5高さ(mm)max6.5ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.01![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579668-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.022![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579686-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF
GB[制御機器]¥90税込¥991個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.0高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.22![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579695-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.8高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.47




![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626586-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616111-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626647-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616120-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616129-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616156-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626665-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616217-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616181-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616199-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616165-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616095-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616077-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616190-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616138-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm 基板取付け用 金属加工済み GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616208-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用 金属加工済み GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616147-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579677-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579668-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.22uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579686-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579695-251222-02.jpg)