カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • SMC(278)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • TAKEGAWA(武川)(24)
  • EFFEX(エフェックス)(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • U-KANAYA(8)
  • カネミツ(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • サンドビック(5)
  • climbing(クライミング)(5)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
  • brother(ブラザー)(4)
  • ホンダ(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • X.A.M(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl250」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF

    GB[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.47
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
側溝250特集