カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- アライドテレシス(2)
- ネグロス電工(1)
- 富士電線工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
「em-ie」の検索結果
![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック
GB[制御機器]¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!! MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。 再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。 3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。 コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力/108充電時間(時間)2再生時機能MP3:32kbps~320kbps / WMA:48kbps~192kbps対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB)インピーダンス(Ω)32対応ファイルMP3及びWMAドライバー径(Φmm)40駆動時間(時間)最大18




![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)