カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • KTC(9)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • オーム電機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • trad(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 重松製作所(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • トップ工業(1)
  • 日研工作所(1)
  • 長谷川工業(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ナベヤ(1)
価格
価格で絞り込む

「tp-32」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 10kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 500Ω

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 1kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 100kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
cp-320特集