カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • NAC(長堀工業)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • EcoFlow(エコフロー)(9)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • DJI(5)
  • GFORCE(5)
  • TogoPower(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 松永製作所(4)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
  • 象印マホービン(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 松永製作所 (車椅子)(2)
  • マリンテック(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt-60」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120